Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste alu 35° IP20 902.068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann Desk 1 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor
Bachmann Desk 1 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor
Artikel-Nr.:
     262-B434I79
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.068
EAN/GTIN:
     4057298024658
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste alu 35° IP20 902.068
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
2
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Gehäuseform:
rechteckig
Länge der Zuleitung:
0 m
NEMA-Code:
ohne
Nennstrom:
16 A
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schutzart (IP):
IP20
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,10*
€ 73,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,95*
€ 79,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,96*
€ 84,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,63*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,36*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,69*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,96*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.