Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 40A 230VAC 440VAC 4S 6000WAGL 2975VALL 3TE HS3-230AC/40-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 40A 230VAC 440VAC 4S 6000WAGL 2975VALL 3TE
Installationsschütz 40A 230VAC 440VAC 4S 6000WAGL 2975VALL 3TE
Artikel-Nr.:
     262-B434C53
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980414
EAN/GTIN:
     4014712067165
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 4schließer
installationsschütz
doepke installationsschütz
Installationsschütz 40A 230VAC 440VAC 4S 6000WAGL 2975VALL 3TE HS3-230AC/40-40
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
440 - 440 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
66 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Max. Glühlampenlast:
6000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2975 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
5280 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2805 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,03*
€ 40,49*
€ 5,46*
ab € 38,63*
€ 48,96*
2 Tage
132
€ 5,80*
ab € 39,02*
€ 49,03*
Frei Haus
ab € 39,65*
€ 49,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,56*
€ 50,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,16*
Zubehör
Doepke
09980497
ab € 11,78*
Zubehör
Doepke
09980499
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.