Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 25A 230VAC 440VAC 4S 3000WAGL 1190VALL 2TE HS2-230AC/25-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 25A 230VAC 440VAC 4S 3000WAGL 1190VALL 2TE
Installationsschütz 25A 230VAC 440VAC 4S 3000WAGL 1190VALL 2TE
Artikel-Nr.:
     262-B434C47
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980408
EAN/GTIN:
     4014712067103
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz
Installationsschütz 25A 230VAC 440VAC 4S 3000WAGL 1190VALL 2TE HS2-230AC/25-40
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
440 - 440 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Max. Glühlampenlast:
3000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1190 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2552 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1360 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: installationsschütz 4s 230v ac, hilfskontakt, doepke hilfskontakt, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,40*
€ 17,49*
3 Tage
32
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 20,02*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 14,42*
€ 20,05*
3 Tage
52
€ 5,80*
ab € 14,71*
€ 20,47*
3 Tage
9
€ 4,98*
ab € 15,66*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,16*
Zubehör
Doepke
09980497
ab € 11,77*
Zubehör
Doepke
09980498
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.