Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 25A 24VAC 440VAC 4S 3000WAGL 1190VALL 2TE HS2-024AC/25-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 25A 24VAC 440VAC 4S 3000WAGL 1190VALL 2TE
Installationsschütz 25A 24VAC 440VAC 4S 3000WAGL 1190VALL 2TE
Artikel-Nr.:
     262-B434C46
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980407
EAN/GTIN:
     4014712067097
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 24v ac
installationsschütz
installationsschütz 24v
Installationsschütz 25A 24VAC 440VAC 4S 3000WAGL 1190VALL 2TE HS2-024AC/25-40
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
440 - 440 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 - 24 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
66 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Max. Glühlampenlast:
3000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1190 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2552 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1360 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,37*
€ 58,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,34*
€ 58,82*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 46,31*
€ 59,40*
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 59,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,82*
€ 61,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,16*
Zubehör
Doepke
09980497
ab € 11,78*
Zubehör
Doepke
09980498
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.