Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 20A 230VAC 440VAC 2S 1500WAGL 935VALL 1TE HS1-230AC/20-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 20A 230VAC 440VAC 2S 1500WAGL 935VALL 1TE
Installationsschütz 20A 230VAC 440VAC 2S 1500WAGL 935VALL 1TE
Artikel-Nr.:
     262-B434C35
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980402
EAN/GTIN:
     4014712067042
Suchbegriffe:
Autolampen HS1
HS1-Lampen
Sockel HS1
Installationsschütz
Installationsschütz 20A 230VAC 440VAC 2S 1500WAGL 935VALL 1TE HS1-230AC/20-20
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
440 - 440 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Max. Glühlampenlast:
1500 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
935 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2320 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
360 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Weitere Suchbegriffe: installationsschütz 230v ac, hs1 lampen, doepke installationsschütz, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,31*
€ 20,03*
€ 5,46*
ab € 15,15*
€ 21,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,32*
€ 21,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 22,13*
2 Tage
44
€ 5,80*
ab € 17,77*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.