Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 16W ALVA IP65 4000K 980lm 84LEDs anth Alu Kst_opal ALVABL540/170OP360°1000840AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pollerleuchte ALVA BL 540/170 OP 360° 1000 840 AN
Pollerleuchte ALVA BL 540/170 OP 360° 1000 840 AN
Pollerleuchte ALVA BL 540/170 OP 360° 1000 840 AN
Artikel-Nr.:
     262-B431E95
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10820304
EAN/GTIN:
     4015120820304
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
LED-Pollerleuchte 16W ALVA IP65 4000K 980lm 84LEDs anth Alu Kst_opal ALVABL540/170OP360°1000840AN
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
110000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
980 lm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Durchmesser:
170 mm
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
84
Geeignet für Lampenleistung:
0.21 - 0.21 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
540 mm
Leistungsfaktor:
0.917
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
65 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
16 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Grundplatte:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,88*
€ 225,59*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 182,87*
€ 226,17*
Frei Haus
ab € 187,18*
€ 231,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 199,00*
€ 247,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,11*
€ 294,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10820199
ab € 68,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.