Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz AC 4kWAC 9AAC 230V50Hz IP20 Schraub DIULM9/21(230V50HZ,240V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller DIULM9/21(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsrelais Schwarz, Grau 3
Moeller DIULM9/21(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsrelais Schwarz, Grau 3
Artikel-Nr.:
     262-B430A06
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278086
EAN/GTIN:
     4015082780869
Suchbegriffe:
Koppelschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Wendeschütz
Wendeschütz AC 4kWAC 9AAC 230V50Hz IP20 Schraub DIULM9/21(230V50HZ,240V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
6
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
90 mm
Funktion:
Wendeschütz
Höhe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz ac 230v, ly relais, leistungsrelais 230v, Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Dreieck-Schützkombination, Sternschütz, Verbraucherabzweig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,36*
€ 90,08*
€ 5,46*
ab € 80,74*
€ 95,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,15*
€ 97,90*
Frei Haus
ab € 84,14*
€ 99,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,57*
€ 101,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,47*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,22*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,82*
Zubehör
Eaton
278431
ab € 28,92*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,85*
Zubehör
Eaton
278433
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.