Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff sw f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM2-XTVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller NZM2-XTVD
Moeller NZM2-XTVD
Artikel-Nr.:
     262-B423G19
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260168
EAN/GTIN:
     4015082601683
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Handgriff sw f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM2-XTVD
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Hängeschlossverriegelung:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsdrehantrieb, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,72*
€ 58,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 47,84*
€ 61,16*
€ 5,46*
ab € 50,18*
€ 63,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,88*
€ 64,72*
Frei Haus
ab € 52,44*
€ 66,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
269216 NZMB2-A200-NA
ab € 680,51*
Zubehör
Eaton
NZMB2-AF250-NA
ab € 813,46*
Zubehör
Eaton
259093 NZMN2-A200
ab € 544,41*
Zubehör
Eaton
259094 NZMN2-A250
ab € 558,68*
Zubehör
Eaton
110308
ab € 245,40*
Zubehör
Eaton
266011
ab € 250,27*
Zubehör
Eaton
110309
ab € 307,12*
Zubehör
Eaton
266012
ab € 307,36*
Zubehör
Eaton
110310
ab € 391,33*
Zubehör
Eaton
266013
ab € 445,70*
Zubehör
Eaton
269182
ab € 379,87*
Zubehör
Eaton
269164
ab € 304,84*
Zubehör
Eaton
269200
ab € 451,04*
Zubehör
Eaton
110291
ab € 379,04*
Zubehör
Eaton
269235
ab € 421,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.