Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff sw f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM1-XTVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller NZM1-XTVD
Moeller NZM1-XTVD
Artikel-Nr.:
     262-B423G17
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260166
EAN/GTIN:
     4015082601669
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Handgriff sw f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM1-XTVD
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Hängeschlossverriegelung:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsdrehantrieb, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,01*
€ 52,39*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 43,06*
€ 55,09*
€ 5,46*
ab € 44,83*
€ 57,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,44*
€ 59,03*
Frei Haus
ab € 46,68*
€ 59,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
259141 PN1-100
ab € 135,72*
Zubehör
Eaton
281235
ab € 196,41*
Zubehör
Eaton
265722 NZMN1-M100
ab € 266,03*
Zubehör
Eaton
259079 NZMB1-A100
ab € 210,33*
Zubehör
Eaton
259080 NZMB1-A125
ab € 325,27*
Zubehör
Eaton
259081 NZMN1-A40
ab € 188,54*
Zubehör
Eaton
266000
ab € 191,13*
Zubehör
Eaton
281236
ab € 200,10*
Zubehör
Eaton
281253
ab € 231,76*
Zubehör
Eaton
281254
ab € 276,34*
Zubehör
Eaton
265999
ab € 151,02*
Zubehör
Eaton
274236
ab € 322,99*
Zubehör
Eaton
274242
ab € 323,02*
Zubehör
Eaton
272258
ab € 269,02*
Zubehör
Eaton
265714
ab € 227,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.