Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff sw f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM2-XTVDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Griff, Verriegelbar für Serie N(S)2(-4), Schalter NZM2(-4), Serie PN2(-4)
Eaton Eaton Moeller Griff, Verriegelbar für Serie N(S)2(-4), Schalter NZM2(-4), Serie PN2(-4)
Eaton Eaton Moeller Griff, Verriegelbar für Serie N(S)2(-4), Schalter NZM2(-4), Serie PN2(-4)
Eaton Eaton Moeller Griff, Verriegelbar für Serie N(S)2(-4), Schalter NZM2(-4), Serie PN2(-4)
Artikel-Nr.:
     262-B423F05
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260174
EAN/GTIN:
     4015082601744
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Handgriff sw f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM2-XTVDV
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Hängeschlossverriegelung:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsdrehantrieb, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,64*
€ 68,93*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 56,55*
€ 71,05*
€ 5,46*
ab € 58,98*
€ 73,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,74*
€ 75,41*
€ 4,00*
ab € 63,20*
€ 78,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,49*
Zubehör
Eaton
118882
ab € 495,67*
Zubehör
Eaton
107623
ab € 334,09*
Zubehör
Eaton
269224
ab € 379,14*
Zubehör
Eaton
269142
ab € 257,00*
Zubehör
Eaton
269188
ab € 350,19*
Zubehör
Eaton
269170
ab € 334,58*
Zubehör
Eaton
107782
ab € 606,40*
Zubehör
Eaton
269215
ab € 580,91*
Zubehör
Eaton
271152
ab € 1.021,59*
Zubehör
Eaton
269206
ab € 269,29*
Zubehör
Eaton
271134
ab € 1.402,18*
Zubehör
Eaton
271107
ab € 1.026,25*
Zubehör
Eaton
269233
ab € 321,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.