Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff sw f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM1-XTVDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B423F04
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Handgriff sw f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM1-XTVDV
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Hängeschlossverriegelung:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsdrehantrieb, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,06*
€ 64,19*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 53,03*
€ 66,71*
€ 5,46*
ab € 55,32*
€ 69,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,96*
€ 71,31*
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 72,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
259141 PN1-100
ab € 129,86*
Zubehör
Eaton
281235
ab € 190,38*
Zubehör
Eaton
265722 NZMN1-M100
ab € 257,50*
Zubehör
Eaton
259079 NZMB1-A100
ab € 204,46*
Zubehör
Eaton
259080 NZMB1-A125
ab € 323,62*
Zubehör
Eaton
259081 NZMN1-A40
ab € 181,91*
Zubehör
Eaton
266000
ab € 182,99*
Zubehör
Eaton
281236
ab € 193,19*
Zubehör
Eaton
281253
ab € 224,31*
Zubehör
Eaton
281254
ab € 266,02*
Zubehör
Eaton
265999
ab € 142,63*
Zubehör
Eaton
274236
ab € 315,63*
Zubehör
Eaton
274242
ab € 319,23*
Zubehör
Eaton
272258
ab € 262,59*
Zubehör
Eaton
265714
ab € 221,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.