Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff sw f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM1-XDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Drehgriff Typ Verriegelbarer Drehgriff für Serie N (S)1(-4), Serie NZM1(-4), Serie PN1(-4)
Eaton Eaton Moeller Drehgriff Typ Verriegelbarer Drehgriff für Serie N (S)1(-4), Serie NZM1(-4), Serie PN1(-4)
Artikel-Nr.:
     262-B423E99
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260125
EAN/GTIN:
     4015082601256
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Handgriff sw f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM1-XDV
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Hängeschlossverriegelung:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Weitere Suchbegriffe: Rändelschraube (ohne Norm), leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,71*
€ 35,20*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 26,81*
€ 35,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,71*
€ 35,38*
€ 5,46*
ab € 28,13*
€ 36,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,11*
€ 37,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
259140 PN1-63
ab € 109,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.