Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMB2-A250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B423E23
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259090
EAN/GTIN:
     4015082590901
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Kabelbahndeckel
Leistungsschalter 250A 3p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMB2-A250
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
440 - 440 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 - 2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
58.1 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,56*
€ 702,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 641,08*
€ 708,11*
Frei Haus
ab € 677,18*
€ 745,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 696,49*
€ 768,83*
Frei Haus
ab € 705,23*
€ 777,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,83*
€ 914,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,57*
€ 911,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,16*
€ 885,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,77*
€ 863,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,49*
€ 828,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,92*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,33*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,82*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,83*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,42*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,68*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,03*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,49*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,15*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 170,52*
Zubehör
Eaton
NZM2-XIPA
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,14*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,07*
Zubehör
Eaton
266773
ab € 11,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.