| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B423D88 Herst.-Nr.: 259081 EAN/GTIN: 4015082590819 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 40A 3p 32-40AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMN1-A40 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Rahmenklemme | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des Betätigungselements: | Kipphebel | Bemessungsdauerstrom Iu: | 40 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 50 kA | Bemessungsspannung: | 690 - 690 V | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0 - 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 320 - 400 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hutschienenmontage optional: | ja | Komplettgerät mit Schutzeinheit: | ja | Polzahl: | 3 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Schutzart (IP): | IP20 | Verlustleistung: | 10.7 W | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 32 - 40 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Kabelbahndeckel, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 189,71* | € 218,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 194,17* | € 223,93* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 209,03* | € 241,83* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 221,10* | € 253,81* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 238,98* | € 273,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|