Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 80A 3p 63-80AIn IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NZMB1-A80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B423B93
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259078
EAN/GTIN:
     4015082590789
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Leistungsschalter 80A 3p 63-80AIn IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NZMB1-A80
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
440 - 440 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
480 - 800 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
16.3 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63 - 80 A
Weitere Suchbegriffe: Klöchner-Möller-Leistungsschalter, Möller-Leistungsschalter, Kabelbahndeckel, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,69*
€ 199,94*
27 Tage
28
€ 8,90*
ab € 185,06*
€ 213,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,38*
€ 217,24*
Frei Haus
ab € 199,13*
€ 228,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,80*
€ 235,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,90*
€ 267,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 51,87*
Zubehör
Eaton
260019
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
259780
ab € 73,87*
Zubehör
Eaton
259798
ab € 70,53*
Zubehör
Eaton
259724
ab € 57,37*
Zubehör
Eaton
259742
ab € 56,52*
Zubehör
Eaton
259782
ab € 70,58*
Zubehör
Eaton
259800
ab € 70,86*
Zubehör
Eaton
259744
ab € 54,06*
Zubehör
Eaton
259784
ab € 74,04*
Zubehör
Eaton
259802
ab € 70,43*
Zubehör
Eaton
259746
ab € 56,55*
Zubehör
Eaton
259778
ab € 74,09*
Zubehör
Eaton
259722
ab € 60,09*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.