Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 40A 3p 32-40AIn IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NZMB1-A40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 40A 3p 32-40AIn IP20 Motorantrieb optional Festeinbau
Leistungsschalter 40A 3p 32-40AIn IP20 Motorantrieb optional Festeinbau
Artikel-Nr.:
     262-B423B65
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259075
EAN/GTIN:
     4015082590758
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Leistungsschalter 40A 3p 32-40AIn IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NZMB1-A40
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
440 - 440 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320 - 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
10.7 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
32 - 40 A
Weitere Suchbegriffe: Klöchner-Möller-Leistungsschalter, Möller-Leistungsschalter, Kabelbahndeckel, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,24*
€ 192,81*
5 Tage
22
€ 8,90*
ab € 171,51*
€ 198,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,08*
€ 199,73*
Frei Haus
ab € 181,65*
€ 210,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,68*
€ 216,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 51,90*
Zubehör
Eaton
260019
ab € 15,64*
Zubehör
Eaton
259780
ab € 74,02*
Zubehör
Eaton
259798
ab € 70,57*
Zubehör
Eaton
259724
ab € 57,49*
Zubehör
Eaton
259742
ab € 56,78*
Zubehör
Eaton
259782
ab € 70,63*
Zubehör
Eaton
259800
ab € 70,53*
Zubehör
Eaton
259744
ab € 54,09*
Zubehör
Eaton
259784
ab € 74,14*
Zubehör
Eaton
259802
ab € 70,57*
Zubehör
Eaton
259746
ab € 56,81*
Zubehör
Eaton
259778
ab € 74,11*
Zubehör
Eaton
259722
ab € 60,20*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 10,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.