Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 54mm 207mm 63A Gabel isol B3.1/4-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 3ph 54mm 207mm 63A Gabel isol
Phasenschiene 3ph 54mm 207mm 63A Gabel isol
Artikel-Nr.:
     262-B423A08
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044947
EAN/GTIN:
     4015080449478
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter
Phasenschiene 3ph 54mm 207mm 63A Gabel isol B3.1/4-PKZ0
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
6 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
11.5
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Isoliert:
ja
Länge:
207 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
3
Querschnitt:
0 mm² mm²
Teilungsmaß:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, Schutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 63a, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,72*
€ 13,66*
1 Tag
142
1
€ 6,40*
ab € 10,29*
€ 14,45*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,08*
€ 14,95*
1
€ 5,46*
ab € 11,02*
€ 15,49*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,79*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199179
ab € 39,61*
Zubehör
Eaton
199181
ab € 43,05*
Zubehör
Eaton
199182
ab € 45,17*
Zubehör
Eaton
199185
ab € 45,86*
Zubehör
Eaton
199187
ab € 48,01*
Zubehör
Eaton
199202
ab € 70,72*
Zubehör
Eaton
199193 PKZM0-1-SPI32
ab € 47,16*
Zubehör
Eaton
199194 PKZM0-1,6-SPI32
ab € 49,27*
Zubehör
Eaton
199199 PKZM0-12-SPI32
ab € 57,70*
Zubehör
Eaton
199190 PKZM0-0,25-SPI32
ab € 41,67*
Zubehör
Eaton
199197 PKZM0-6,3-SPI32
ab € 51,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.