Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 3p Safeline, 55kW, gr OT125EFCC3A55KW 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B421D08
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  1SCA022280R1040
EAN:  4013614227455
Sicherheitsschalter 3p Safeline, 55kW, gr OT125EFCC3A55KW 4
... > Installation > Leistungsschalter Motorschutzschalter > ABB Lastschalter
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 338,84*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,84*
€ 403,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG