Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 5p 32A IP44 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker 5p 32A IP44 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung
CEE-Stecker 5p 32A IP44 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung
Artikel-Nr.:
     262-B417D29
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     230
EAN/GTIN:
     4015609000265
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
walther-werke cee-stecker 5x32a 400...
cee stecker
cee-stecker 32a
CEE-Stecker 5p 32A IP44 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung 230
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
32 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 7,36*
1
€ 5,46*
ab € 5,74*
€ 7,94*
1 Tag
82
1
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 7,99*
1 Tag
44
1
€ 6,40*
ab € 5,88*
€ 8,13*
2 Tage
175
1
€ 5,80*
ab € 6,24*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
130
ab € 16,36*
Zubehör
Walther-Werke
330
ab € 6,97*
Zubehör
Walther-Werke
430
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.