Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CEE-Steckdose 5p mondo, 16A, 400V, IP44 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
CEE-Steckdose 5p mondo, 16A, 400V, IP44 116
Artikel-Nr.:  262-B417B00
Hersteller:  Walther
Herst.-Nr.:  116
EAN:  4015609000067
CEE MONDO-Wandsteckdose AP, RAL 7035 - WALTHER CEEtyp-Mondo-Rundsteckvorrichtungennach IECEN 60309, kunststoffgekapselt, mit Kunststoff-Einsatz, 5-polig CEEtyp-Mondo WandsteckdoseAufputz, gerade, grau. Mit Kunststoffnippel für Kabeldurchmesser 7-16 mm. geeignet für senkrechte und waagerechte Kombinationsmontage. Unterteil um 90° drehbar.400V 5060Hz,
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Aufputz
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
IEC-Stromstärke:
16 A
Kennfarbe:
rot
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
... > Installation > Industriesteckvorr. > Walther CEE, Schuko
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraum Steckdose, Steckdose, Walther, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Wanddose
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
5
Frei Haus
€ 45,15*
3 Tage
1
Frei Haus
€ 68,19*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 225,75*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Walther
136
€ 291,05*
€ 346,35
Ähnlich
Walther
110
€ 17,16*
€ 20,42
Ähnlich
Walther
110306
€ 41,18*
€ 49,00
Ähnlich
Walther
114
€ 64,06*
€ 76,23
Ähnlich
Walther
115
€ 98,11*
€ 116,75
Ähnlich
Walther
116
€ 68,19*
€ 81,15
Ähnlich
Walther
117306
€ 42,71*
€ 50,82
Ähnlich
Walther
119
€ 90,34*
€ 107,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG