Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Aufbaugerätestecker 3p 16A 16A IP44 230Vbl 6h Schraubkl rechtw Kst 844


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Aufbaugerätestecker 3p 16A 16A IP44 230Vbl 6h Schraubkl rechtw Kst
CEE-Aufbaugerätestecker 3p 16A 16A IP44 230Vbl 6h Schraubkl rechtw Kst
Artikel-Nr.:
     262-B416F95
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     844
EAN/GTIN:
     4015394133582
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
CEE-Aufbaugerätestecker 3p 16A 16A IP44 230Vbl 6h Schraubkl rechtw Kst 844
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
229 - 230 V
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
blau
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Steckrichtung:
rechtwinklig
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee wandgerätestecker 16a ip44, gerätestecker, gerätestecker 3 pol, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 18,17*
€ 20,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 17,28*
€ 23,65*
1 Tag
4
1
€ 6,40*
ab € 17,35*
€ 23,85*
1 Tag
9
1
€ 5,90*
ab € 17,21*
€ 23,98*
1
€ 5,46*
ab € 17,80*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,63*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41482
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.