Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 3p 16A IP44 PowerTOP IP44 230Vbl 6h Schraubkl ger Kst 3954


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 3954 Elektrischer Netzstecker Blau, Grau 3P
MENNEKES 3954 Elektrischer Netzstecker Blau, Grau 3P
Artikel-Nr.:
     262-B416F56
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3954
EAN/GTIN:
     4015394100102
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
CEE-Kupplung 3p 16A IP44 PowerTOP IP44 230Vbl 6h Schraubkl ger Kst 3954
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
blau
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, mennekes cee-kupplung 16a 230v, leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Containerkupplung, CEEnorm-Containerkupplungsdose, CEEnorm-Hängekupplung, CEEnorm-Hängekupplungsdose, CEEnorm-Kleinspannung, CEEnorm-Kleinspannungskupplung, CEEnorm-Kleinspannungskupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Winkelkupplung, CEEnorm-Winkelkupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Winkelkupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Cekon-Containerkupplung, Cekon-Containerkupplungsdose, Cekon-Hängekupplung, Cekon-Hängekupplungsdose, Cekon-Kleinspannungskupplung, Cekon-Kleinspannungskupplungsdose, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Winkelkupplung, Cekon-Winkelkupplungsdose, Containerkupplung, Containerkupplungsdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hängekupplung, Hängekupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungskupplung, Kleinspannungskupplungsdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, Winkelkupplung, Winkelkupplungsdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 25,23*
€ 35,32*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 54,94*
€ 62,61*
1
€ 5,46*
ab € 51,97*
€ 66,27*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,63*
€ 67,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 54,77*
€ 69,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3958
ab € 27,49*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3966
ab € 35,74*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3970
ab € 51,80*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3976
ab € 39,96*
Ähnlich
RS Pro
2144164
ab € 7,78*
Ähnlich
Scame
313.164
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.