Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 5p 32A Cepex 6h 400Vrt IP44 UP Schraubkl Kst 4130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Steckdose 5p 32A Cepex 6h 400Vrt IP44 UP Schraubkl Kst
CEE-Steckdose 5p 32A Cepex 6h 400Vrt IP44 UP Schraubkl Kst
Artikel-Nr.:
     262-B416A41
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4130
EAN/GTIN:
     4015394021759
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose 5p 32A Cepex 6h 400Vrt IP44 UP Schraubkl Kst 4130
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
32 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
1013
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44 mennekes, cee wanddose, cee wanddose 32a, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 43,49*
€ 52,82*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 41,54*
€ 53,91*
2 Tage
27
1
€ 6,40*
ab € 41,62*
€ 54,40*
1
€ 5,46*
ab € 42,67*
€ 55,68*
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 42,99*
€ 56,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4122
ab € 35,25*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4125
ab € 29,47*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4127
ab € 73,85*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4243
ab € 58,04*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4244
ab € 34,35*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4245
ab € 43,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.