Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 5p 32A Cepex 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst 4110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 4110 Steckdose Grau
MENNEKES 4110 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     262-B416A33
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4110
EAN/GTIN:
     4015394021476
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdose 5p 32A Cepex 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst 4110
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Aufputz
Gehäusefarbe:
grau
IEC-Stromstärke:
32 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44 mennekes, cee wanddose, cee wanddose 32a, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 52,34*
€ 62,40*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 50,94*
€ 65,42*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 50,70*
€ 65,80*
1
€ 5,46*
ab € 51,63*
€ 66,29*
1
Frei Haus
ab € 52,35*
€ 67,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4102
ab € 34,83*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4105
ab € 34,32*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4107
ab € 76,16*
Ähnlich
Walther-Werke
136
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.