Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
CEE-Steckdose 3p 32A, 4h, 50V100-200Hz 1848
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B415I28
Hersteller:
Mennekes Electrotechnik
Herst.-Nr.:
1848
EAN/GTIN:
4015394012801
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE Wanddose
Aus Amaplast, für Kleinspannungen, nach DIN VDE 0623 und EN 60309-2. Befestigung von außen. IP44.
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Aufputz
Befestigungsart:
Außenbefestigung
IEC-Stromstärke:
32,00
Kennfarbe:
grün
Militärausführung:
NaN
Polzahl:
3,00
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
4,00 h
Werkstoff:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Mennekes PG:4 Standardg. -63A etc.
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Steckdose
,
aufputzsteckdose ip44
,
aufputzsteckdose grün
,
cee anbaudose 32a
,
CEE-Containersteckdose
,
CEEform-Containersteckdose
,
CEEform-Kleinspannungsdose
,
CEEform-Kleinspannungssteckdose
,
CEEform-Steckdose
,
CEEform-Steckverbinder
,
CEEform-Steckvorrichtung
,
CEEform-Wanddose
,
CEE-Kleinspannungsdose
,
CEE-Kleinspannungssteckdose
,
CEEnorm-Containersteckdose
,
CEEnorm-Kleinspannungsdose
,
CEEnorm-Kleinspannungssteckdose
,
CEEnorm-Steckdose
,
CEEnorm-Steckverbinder
,
CEEnorm-Steckvorrichtung
,
CEEnorm-Wanddose
,
CEE-Steckverbinder
,
CEE-Steckvorrichtung
,
CEETyp-Steckverbinder
,
CEETyp-Steckvorrichtung
,
CEE-Wanddose
,
CEE-Wandsteckdose
,
CEE-Wandsteckdose (AP)
,
Cekon-Containersteckdose
,
Cekon-Kleinspannungsdose
,
Cekon-Kleinspannungssteckdose
,
Cekon-Steckdose
,
Cekon-Steckverbinder
,
Cekon-Steckvorrichtung
,
Cekon-Wanddose
,
Containersteckdose
,
Drehstrom-Steckverbinder
,
Drehstrom-Steckvorrichtung
,
ICEE-Steckverbinder
,
ICEE-Steckvorrichtung
,
Kleinspannungsdose
,
Kleinspannungssteckdose
,
Kraftstrom-Steckverbinder
,
Kraftstrom-Steckvorrichtung
,
Steckdose
,
Wanddose
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
10
Frei Haus
–
€ 63,95*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 66,84*
€ 74,58*
Lager 721
1
€ 6,95*
ab € 69,03*
€ 77,01*
Lager 624
1
€ 5,90*
ab € 84,30*
€ 94,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 639,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEE Steckdose 16 2 20-25 - Herst.-Teile-Nr.: 1825
Mennekes Electrotechnik
1825
ab € 41,91*
Ähnlich
CEE Steckdose 16 3 20-25 - Herst.-Teile-Nr.: 1832
Mennekes Electrotechnik
1832
ab € 49,84*
Ähnlich
CEE-Steckdose 2p 16A, 12h, 40-50V 1831
Mennekes Electrotechnik
1831
ab € 48,32*
Ähnlich
CEE-Steckdose 2p 32A, 12h, 40-50V 1844
Mennekes Electrotechnik
1844
ab € 53,83*
Ähnlich
CEE-Steckdose 2p 32A, 20-25V 1838
Mennekes Electrotechnik
1838
ab € 53,83*
Ähnlich
CEE-Steckdose 3p 16A, 12h, 40-50V 1837
Mennekes Electrotechnik
1837
ab € 52,96*
Ähnlich
CEE-Steckdose 3p 16A, 4h, 50V100-200Hz 1835
Mennekes Electrotechnik
1835
ab € 58,37*
Ähnlich
CEE-Steckdose 3p 32A, 12h, 40-50V 1850
Mennekes Electrotechnik
1850
ab € 58,56*
Ähnlich
CEE-Steckdose 3p 32A, 20-25V 1845
Mennekes Electrotechnik
1845
ab € 58,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG