Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 3p 16A IP44 IP44 230Vbl 6h Schraubkl rechtw Kst Knickschutztülle 1438


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Kupplung 3p 16A IP44 IP44 230Vbl 6h Schraubkl rechtw Kst Knickschutztülle
CEE-Kupplung 3p 16A IP44 IP44 230Vbl 6h Schraubkl rechtw Kst Knickschutztülle
Artikel-Nr.:
     262-B415F86
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1438
EAN/GTIN:
     4015394010814
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Winkelkupplung
cee kupplungsdose 16a 6h
CEE-Kupplung 3p 16A IP44 IP44 230Vbl 6h Schraubkl rechtw Kst Knickschutztülle 1438
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Kennfarbe:
blau
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Steckrichtung:
rechtwinklig
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee-winkelkupplung, cee kupplungsdose 16a, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Containerkupplung, CEEnorm-Containerkupplungsdose, CEEnorm-Hängekupplung, CEEnorm-Hängekupplungsdose, CEEnorm-Kleinspannung, CEEnorm-Kleinspannungskupplung, CEEnorm-Kleinspannungskupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Winkelkupplung, CEEnorm-Winkelkupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Winkelkupplungsdose, Cekon-Containerkupplung, Cekon-Containerkupplungsdose, Cekon-Hängekupplung, Cekon-Hängekupplungsdose, Cekon-Kleinspannungskupplung, Cekon-Kleinspannungskupplungsdose, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Winkelkupplung, Cekon-Winkelkupplungsdose, Containerkupplung, Containerkupplungsdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hängekupplung, Hängekupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungskupplung, Kleinspannungskupplungsdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, Winkelkupplung, Winkelkupplungsdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,98*
ab € 49,65*
€ 57,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,39*
€ 64,16*
€ 5,46*
ab € 55,89*
€ 64,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,90*
€ 66,04*
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 66,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.