Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A Kst 400Vrt 6h IP44 Schraubkl 1409


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A Kst 400Vrt 6h IP44 Schraubkl
CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A Kst 400Vrt 6h IP44 Schraubkl
Artikel-Nr.:
     262-B415F71
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1409
EAN/GTIN:
     4015394010395
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A Kst 400Vrt 6h IP44 Schraubkl 1409
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
399 - 400 V
IEC-Stromstärke:
32 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, mennekes gerätestecker, gerätestecker, cee wandgerätestecker ip44, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,00*
€ 21,94*
7 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 16,05*
€ 21,95*
1 Tag
3
1
€ 6,40*
ab € 27,60*
€ 35,75*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 44,48*
€ 48,61*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 42,47*
€ 52,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.