Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kombi Kst gr IP44 AMAXX 1x16A5p400V 1x32A5p400V 2Steckd LS-Schalter 930013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Kombi Kst gr IP44 AMAXX 1x16A5p400V 1x32A5p400V 2Steckd LS-Schalter
CEE-Kombi Kst gr IP44 AMAXX 1x16A5p400V 1x32A5p400V 2Steckd LS-Schalter
Artikel-Nr.:
     262-B415F18
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     930013
EAN/GTIN:
     4015394223412
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
CEE-Kombi Kst gr IP44 AMAXX 1x16A5p400V 1x32A5p400V 2Steckd LS-Schalter 930013
Weitere Informationen:
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Breite:
225 mm
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Durchmesser Kabeleinführung:
M40
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Farbe:
grau
Fehlerstrom-Typ:
A
Handhabung:
Wandmontage
Höhe:
390 mm
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl Netzanschluss:
3
Schutzart (IP):
IP44
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Tiefe:
260 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, ip44 mennekes schutzkontaktsteckdose, leistungsstecker, leistungsstecker 5polig, Baustellenverteiler, CEE-Aufhängewürfel, CEE-Dreifachkupplung, CEE-Energiepoller, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Dreifachkupplung, CEEform-Energiepoller, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Großverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Hängeampel, CEEform-Kleinstverteiler, CEEform-Kleinverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Standverteiler, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenwürfel, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Strompoller, CEEform-Unterputzsteckdosenkombination, CEEform-Unterputzverteiler, CEEform-Verteiler, CEEform-Vollgummiverteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandsteckdosenleiste, CEEform-Wandverteiler, CEE-Großverteiler, CEE-Gummikombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Hängeampel, CEE-Kleinstverteiler, CEE-Kleinverteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Dreifachkupplung, CEEnorm-Energiepoller, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Großverteiler, CEEnorm-Gummikombination, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Kleinstverteiler, CEEnorm-Kleinverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Standverteiler, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenleiste, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEEnorm-Strompoller, CEEnorm-Unterputzsteckdosenkombination, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenleiste, CEEnorm-Wandverteiler, CEE-Standverteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Steckdosenwürfel, CEE-Strompoller, CEE-Unterputzsteckdosenkombination, CEE-Unterputzverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Vollgummiverteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandsteckdosenleiste, CEE-Wandverteiler, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Dreifachkupplung, Cekon-Energiepoller, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Großverteiler, Cekon-Gummikombination, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Hängeampel, Cekon-Kleinstverteiler, Cekon-Kleinverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Standverteiler, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenleiste, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Steckdosenwürfel, Cekon-Strompoller, Cekon-Unterputzsteckdosenkombination, Cekon-Unterputzverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandsteckdosenleiste, Cekon-Wandverteiler, Dreifachkupplung, Energiepoller, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Großverteiler, Gummikombination, Gummiverteiler, Hängeampel, Kleinstverteiler, Kleinverteiler, Kombination, Standverteiler, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenleiste, Steckdosenleiste für Wandmontage, Steckdosenwürfel, Strompoller, Unterputzsteckdosenkombination, Unterputzverteiler, Vollgummiverteiler, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination, Wandsteckdosenleiste, Wandverteiler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 433,05*
€ 490,96*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 449,35*
€ 506,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 446,75*
€ 506,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 454,08*
€ 516,05*
Frei Haus
ab € 459,51*
€ 521,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,05*
€ 614,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,67*
€ 608,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,23*
€ 589,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,03*
€ 573,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,08*
€ 540,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18444
ab € 288,66*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.