Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 5p 63A 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst 1145A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Steckdose 5p 63A 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst
CEE-Steckdose 5p 63A 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst
Artikel-Nr.:
     262-B415E50
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1145A
EAN/GTIN:
     4015394007708
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdose 5p 63A 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst 1145A
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Aufputz
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
IEC-Stromstärke:
63 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 63a 5pol mennekes, cee wanddose, cee wanddose 63a, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 54,81*
€ 70,40*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 57,14*
€ 72,99*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 64,47*
€ 76,82*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 61,41*
€ 78,28*
2 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 62,02*
€ 79,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.