Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbausteckdose 5p 16A 400Vrt 6h Kst IP44 schraubl.Kl abgew 92x100mm 3473


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Anbausteckdose 5p 16A 400Vrt 6h Kst IP44 schraubl.Kl abgew 92x100mm
CEE-Anbausteckdose 5p 16A 400Vrt 6h Kst IP44 schraubl.Kl abgew 92x100mm
Artikel-Nr.:
     262-B415E22
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3473
EAN/GTIN:
     4015394206149
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Anbausteckdose 5p 16A 400Vrt 6h Kst IP44 schraubl.Kl abgew 92x100mm 3473
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
399 - 400 V
Bohrlochabstand horizontal:
85 mm
Bohrlochabstand vertikal:
77 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Flanschmaß vertikal:
92 mm
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
abgewinkelt
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee wanddose 16a 5-polig mennekes, cee wanddose, cee wanddose 16a, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Unterputzsteckdose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Unterputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Unterputzsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Containersteckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Unterputzsteckdose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Einbaudose, Einbausteckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Unterputzsteckdose
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,85*
€ 22,47*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 22,49*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 24,23*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 22,03*
€ 26,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,40*
€ 28,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
12757
ab € 11,24*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1632
ab € 13,48*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1734
ab € 62,04*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1746
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.