Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 5p 16A Cepex 6h 400Vrt IP44 UP Schraubkl Kst 4279


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Steckdose 5p 16A Cepex 6h 400Vrt IP44 UP Schraubkl Kst
CEE-Steckdose 5p 16A Cepex 6h 400Vrt IP44 UP Schraubkl Kst
Artikel-Nr.:
     262-B415E17
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4279
EAN/GTIN:
     4015394205562
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Steckdose 5p 16A Cepex 6h 400Vrt IP44 UP Schraubkl Kst 4279
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: mennekes cee-steckdose 5p 16a 6h, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 70,30*
€ 83,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,37*
€ 84,16*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 66,40*
€ 84,20*
1
€ 5,46*
ab € 66,59*
€ 84,44*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 67,90*
€ 86,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.