Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
CEE-Steckdose 7p 32A, 6h, 400V, hwvn 736
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B415D77
Hersteller:
Mennekes Electrotechnik
Herst.-Nr.:
736
EAN/GTIN:
4015394005605
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE Wanddose
Mit hochwärmebeständigem Kontaktträger und vernickelten Kontakten. Befestigung von innen, mit Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten, Gehäuseunterteil um 180° drehbar. IP 44.
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Aufputz
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
IEC-Stromstärke:
32,00
Kennfarbe:
rot
Militärausführung:
NaN
Polzahl:
7,00
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6,00 h
Werkstoff:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Mennekes PG:3 125A Steckvorr. etc.
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Steckdose
,
Feuchtraum Steckdose
,
aufputzsteckdose ip44
,
cee anbaudose 32a
,
cee-steckdose 400v
,
CEE-Containersteckdose
,
CEEform-Containersteckdose
,
CEEform-Kleinspannungsdose
,
CEEform-Kleinspannungssteckdose
,
CEEform-Steckdose
,
CEEform-Steckverbinder
,
CEEform-Steckvorrichtung
,
CEEform-Wanddose
,
CEE-Kleinspannungsdose
,
CEE-Kleinspannungssteckdose
,
CEEnorm-Containersteckdose
,
CEEnorm-Kleinspannungsdose
,
CEEnorm-Kleinspannungssteckdose
,
CEEnorm-Steckdose
,
CEEnorm-Steckverbinder
,
CEEnorm-Steckvorrichtung
,
CEEnorm-Wanddose
,
CEE-Steckverbinder
,
CEE-Steckvorrichtung
,
CEETyp-Steckverbinder
,
CEETyp-Steckvorrichtung
,
CEE-Wanddose
,
CEE-Wandsteckdose
,
CEE-Wandsteckdose (AP)
,
Cekon-Containersteckdose
,
Cekon-Kleinspannungsdose
,
Cekon-Kleinspannungssteckdose
,
Cekon-Steckdose
,
Cekon-Steckverbinder
,
Cekon-Steckvorrichtung
,
Cekon-Wanddose
,
Containersteckdose
,
Drehstrom-Steckverbinder
,
Drehstrom-Steckvorrichtung
,
ICEE-Steckverbinder
,
ICEE-Steckvorrichtung
,
Kleinspannungsdose
,
Kleinspannungssteckdose
,
Kraftstrom-Steckverbinder
,
Kraftstrom-Steckvorrichtung
,
Steckdose
,
Wanddose
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2 Tage
k.A.
1
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 112,69*
Lager 262
10
Frei Haus
–
€ 114,10*
Lager 721
1
€ 6,95*
ab € 113,18*
€ 125,93*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 118,65*
€ 131,96*
Lager 624
1
€ 5,90*
ab € 137,46*
€ 152,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 1.141,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wandgeraetebuchse,6P+E,16A - Herst.-Teile-Nr.: 734
Mennekes Electrotechnik
734
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG