Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B415D55 Herst.-Nr.: 688A EAN/GTIN: 4015394005247 |
| |
|
| | |
| CEE-Kupplung 3p 16A IP44 IP44 20-25Vvi 12h Schraubkl ger Kst Knickschutztülle 688A Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | IEC-Stromstärke: | 16 A A | Kabeleinführung: | Knickschutztülle | Kennfarbe: | violett | Kontaktmaterial: | CuSn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Polzahl: | 3 | RAL-Nummer: | 4001 | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung nach EN 60309-2: | 20-25 V (50+60 Hz) violett | Steckrichtung: | gerade | Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Uhrzeit-Stellung: | 12 h h | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mennekes cee-stecker 16a, leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Containerkupplung, CEEnorm-Containerkupplungsdose, CEEnorm-Hängekupplung, CEEnorm-Hängekupplungsdose, CEEnorm-Kleinspannung, CEEnorm-Kleinspannungskupplung, CEEnorm-Kleinspannungskupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Winkelkupplung, CEEnorm-Winkelkupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Winkelkupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Cekon-Containerkupplung, Cekon-Containerkupplungsdose, Cekon-Hängekupplung, Cekon-Hängekupplungsdose, Cekon-Kleinspannungskupplung, Cekon-Kleinspannungskupplungsdose, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Winkelkupplung, Cekon-Winkelkupplungsdose, Containerkupplung, Containerkupplungsdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hängekupplung, Hängekupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungskupplung, Kleinspannungskupplungsdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, Winkelkupplung, Winkelkupplungsdose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 40,23* | € 55,13* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 63,22* | € 72,57* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 59,91* | € 75,76* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 60,01* | € 76,02* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 61,16* | € 77,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|