Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 4p 32A IP67 AM-TOP IP67 ger 500Vsw 7h Schraubkl Kst Verschraubung 557


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Kupplung 4p 32A IP67 AM-TOP IP67 ger 500Vsw 7h Schraubkl Kst Verschraubung
CEE-Kupplung 4p 32A IP67 AM-TOP IP67 ger 500Vsw 7h Schraubkl Kst Verschraubung
Artikel-Nr.:
     262-B415C81
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     557
EAN/GTIN:
     4015394004134
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes 32a cee kupplungsdose
CEE-Kupplung 4p 32A IP67 AM-TOP IP67 ger 500Vsw 7h Schraubkl Kst Verschraubung 557
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
32 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
schwarz
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
4
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Uhrzeit-Stellung:
7 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 32a, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Containerkupplung, CEEnorm-Containerkupplungsdose, CEEnorm-Hängekupplung, CEEnorm-Hängekupplungsdose, CEEnorm-Kleinspannung, CEEnorm-Kleinspannungskupplung, CEEnorm-Kleinspannungskupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Winkelkupplung, CEEnorm-Winkelkupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Winkelkupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Cekon-Containerkupplung, Cekon-Containerkupplungsdose, Cekon-Hängekupplung, Cekon-Hängekupplungsdose, Cekon-Kleinspannungskupplung, Cekon-Kleinspannungskupplungsdose, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Winkelkupplung, Cekon-Winkelkupplungsdose, Containerkupplung, Containerkupplungsdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hängekupplung, Hängekupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungskupplung, Kleinspannungskupplungsdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, Winkelkupplung, Winkelkupplungsdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 120,07*
€ 133,18*
1
€ 5,46*
ab € 113,33*
€ 138,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 115,34*
€ 140,58*
1
Frei Haus
ab € 118,65*
€ 144,16*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 120,05*
€ 145,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
544
ab € 55,64*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
545
ab € 87,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.