Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 5p 16A IP67 AM-TOP IP67 ger 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Kupplung 5p 16A IP67 AM-TOP IP67 ger 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung
CEE-Kupplung 5p 16A IP67 AM-TOP IP67 ger 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung
Artikel-Nr.:
     262-B415C73
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     550
EAN/GTIN:
     4015394004059
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Installationskanal
CEE-Kupplung 5p 16A IP67 AM-TOP IP67 ger 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung 550
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Leistungsstecker, mennekes cee kupplungsdose ip67 16a, leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Containerkupplung, CEEnorm-Containerkupplungsdose, CEEnorm-Hängekupplung, CEEnorm-Hängekupplungsdose, CEEnorm-Kleinspannung, CEEnorm-Kleinspannungskupplung, CEEnorm-Kleinspannungskupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Winkelkupplung, CEEnorm-Winkelkupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Winkelkupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Cekon-Containerkupplung, Cekon-Containerkupplungsdose, Cekon-Hängekupplung, Cekon-Hängekupplungsdose, Cekon-Kleinspannungskupplung, Cekon-Kleinspannungskupplungsdose, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Winkelkupplung, Cekon-Winkelkupplungsdose, Containerkupplung, Containerkupplungsdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hängekupplung, Hängekupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungskupplung, Kleinspannungskupplungsdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, Winkelkupplung, Winkelkupplungsdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,63*
€ 41,92*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 31,89*
€ 41,93*
1
€ 8,95*
ab € 32,41*
€ 44,04*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 91,06*
€ 102,16*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 85,05*
€ 105,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
540
ab € 32,17*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
552
ab € 78,78*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
562
ab € 25,26*
Ähnlich
RS Pro
2144212
ab € 17,47*
Ähnlich
Scame
318.1647
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.