Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
CEE-Gerätestecker 5p Wd 63A, 6h, 400V, WD 361
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B415B93
Hersteller:
Mennekes Electrotechnik
Herst.-Nr.:
361
EAN/GTIN:
4015394002635
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Gerätestecker
cee wandgerätestecker 63a ip67
Typ 1107, 361 und 368: IP67
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Wandgerätestecker (AP)
IEC-Stromstärke:
63,00
Kennfarbe:
rot
Militärausführung:
NaN
Phasenwender:
NaN
Polzahl:
5,00
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
rechtwinklig
Uhrzeit-Stellung:
6,00 h
Werkstoff:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Mennekes PG:4 Standardg. -63A etc./
Weitere Suchbegriffe:
cee wandgerätestecker 63a
,
cee wandgerätestecker ip67
,
CEE-Aufbaugerätegerätestecker
,
CEE-Aufbaugerätestecker
,
CEE-Aufbauphasenwender
,
CEE-Einbaugerätestecker
,
CEEform-Gerätestecker
,
CEEform-Steckverbinder
,
CEEform-Steckvorrichtung
,
CEE-Gerätestecker
,
CEEnorm-Steckverbinder
,
CEEnorm-Steckvorrichtung
,
CEE-Phasenwender
,
CEE-Steckverbinder
,
CEE-Steckvorrichtung
,
CEEtyp-Gerätestecker
,
CEETyp-Steckverbinder
,
CEETyp-Steckvorrichtung
,
CEE-Wandgerätestecker
,
CEE-Wandphasenwender
,
Cekon-Gerätestecker
,
Cekon-Steckverbinder
,
Cekon-Steckvorrichtung
,
Containerstecker
,
Drehstrom-Steckverbinder
,
Drehstrom-Steckvorrichtung
,
ICEE-Steckverbinder
,
ICEE-Steckvorrichtung
,
Kraftstrom-Steckverbinder
,
Kraftstrom-Steckvorrichtung
,
Phasenwender
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
€ 13,95*
ab € 34,27*
€ 40,18*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 55,98*
€ 65,38*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 77,20*
€ 86,32*
Lager 986
€ 8,50*
ab € 77,64*
€ 86,81*
Lager 1386
€ 4,50*
ab € 79,21*
€ 88,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
125A5P 6H400V Wandstecker IP67 368
Mennekes Electrotechnik
368
ab € 473,21*
Ähnlich
63A3P 6H230V Wandstecker IP67 1107
Mennekes Electrotechnik
1107
ab € 126,26*
Ähnlich
Anb.-Stecker IP44,32A,2PE,230V - Herst.-Teile-Nr.: 344
Mennekes Electrotechnik
344
ab € 41,11*
Ähnlich
CEE Wandgerätestecker 16 5 400 - Herst.-Teile-Nr.: 342
Mennekes Electrotechnik
342
ab € 9,41*
Ähnlich
CEE Wandgerätestecker 32 5 400 - Herst.-Teile-Nr.: 354
Mennekes Electrotechnik
354
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG