Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CEE-Stecker 4p CEKON, 32A, 400V, IPX4 CT432/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker 4p CEKON, 32A, 400V, IPX4
CEE-Stecker 4p CEKON, 32A, 400V, IPX4
Artikel-Nr.:
     262-B412J68
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     00065491
EAN/GTIN:
     4018325004517
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
elektra tailfingen cee-stecker
cee-stecker 32a
cee-stecker 6h
nach VDE 0623, EN 60 309, CEE 17, IEC 60309, isogekapselt, 400 V, 50/60 Hz, Stecker: 3 P + E.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 29,94*
€ 35,40*
Lager 262
5
Frei Haus
€ 37,86*
1
€ 5,95*
ab € 33,39*
€ 38,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 189,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEE-Stecker 4p CEKON, 125A, 400V, IPX7
Elektra
00041205
ab € 304,69*
Ähnlich
CEE-Stecker 4p CEKON, 16A, 400V, IPX7
Elektra
00055249
ab € 49,54*
Ähnlich
CEE-Stecker 4p CEKON, 32A, 400V, IPX7
Elektra
00055252
ab € 45,82*
Ähnlich
CEE-Stecker 4p CEKON, 63A, 400V, IPX4
Elektra
00083744
ab € 88,77*
Ähnlich
Elektra Tailfingen
65486
ab € 19,02*
Ähnlich
Elektra Tailfingen
15320
ab € 91,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG