Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CEE-Steckdose 5p U-AUS CEETEC, 16A, 400V, IPX7 CEETEC516 6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
CEE-Steckdose 5p U-AUS CEETEC, 16A, 400V, IPX7 CEETEC516 6H
Artikel-Nr.:  262-B412B68
Hersteller:  Metabo
Herst.-Nr.:  00045763
EAN:  4018325375426
CEE-CEETEC-Wandsteckdosen-System 5-polig - Das Wandsteckdosen-System mit doppelter Sicherheit durch Hauptschalter mit Unterspannungsauslösung, elektrisch abschalt- und verriegelbar mit 3-poligem Hauptschalter mit Unterspannungsauslösung, isogekapselt, wasserdicht, Schutzart IP X7. 5-polig = 3 P + N + PE
... > Installation > Industriesteckvorr. > Elektra CEE-Material
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 305,47*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Metabo
00045769
€ 1.116,00*
€ 1.328,04
Ähnlich
Metabo
00045765
€ 342,11*
€ 407,11
Ähnlich
Metabo
00045767
€ 561,96*
€ 668,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG