| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B411G75 Herst.-Nr.: 178461 EAN/GTIN: 4015081737642 |
| |
|
| | |
| Signalsäule Anschluss sw f.Rohr f.Winkel Geeignet für Rohrmontage Federzugans SL4-PIB-T-800 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Federzuganschluss | Farbe: | schwarz | Geeignet für Bodenmontage: | ja | Geeignet für Rohrmontage: | ja | Geeignet für Winkelmontage: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 110,58* | € 136,98* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 115,67* | € 143,19* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,77* | € 153,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,64* | € 154,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,73* | € 169,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|