|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B409G57 Herst.-Nr.: 3LD20541TL53 EAN/GTIN: 4011209512061 |
| |
|
|  |  |
 | Hauptschalter Not-Aus 16A, 4p, rotgelb 3LD2054-1TL53 Weitere Informationen:  |  | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsbetriebsstrom AC-21: | 16,00 A | Bemessungsdauerstrom lu: | 16,00 A | Einbauart: | Fronteinbau mit Zentralbefestigung | Geeignet für Frontmontage: | true | Geeignet für Reiheneinbau: | true | Geeignet für Sicherheitsschalter: | true | Hilfskontakte, Anzahl Schließer: | 0,00 | Hilfskontakte, Anzahl Wechsler: | 0,00 | Hilfskontakte, Anzahl Öffner: | 0,00 | Polzahl: | 4,00 | Schutzart (IP): | IP65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, hauptschalter siemens, hauptschalter 4 polig, not aus schalter 400v, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 18,54* | € 20,52* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 9,00* | ab € 20,26* | € 22,47* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 21,03* | € 24,86* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 24,78* | € 29,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 25,10* | € 29,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|