Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hauptschalter 125A, 3p, schwarz 3LD2830-0TK11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter 125A, 3p, schwarz
Hauptschalter 125A, 3p, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B409G30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD28300TK11
EAN/GTIN:
     4011209403703
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not-Aus Hauptschalter
mit Schraub- oder Schnappbefestigung auf 35-mm-Hutschiene, mit Sichtblende und Knebel, abschließbar in 0-Stellung mit max. 2 Vorhängeschlössern Schutzart Frontseite: IP44
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom AC-21:
125,00 A
Bemessungsdauerstrom lu:
125,00 A
Einbauart:
Verteilereinbau auf Schiene
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Geeignet für Sicherheitsschalter:
true
Hilfskontakte, Anzahl Schließer:
0,00
Hilfskontakte, Anzahl Wechsler:
0,00
Hilfskontakte, Anzahl Öffner:
0,00
Polzahl:
3,00
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, hauptschalter 3 polig, hauptschalter siemens, not aus schalter 400v, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 55,31*
€ 61,29*
14 Tage
k.A.
€ 9,00*
ab € 60,47*
€ 67,02*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 65,77*
€ 73,35*
€ 5,95*
ab € 77,44*
€ 86,37*
€ 5,90*
ab € 91,89*
€ 102,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3LD2730-0TK13
ab € 43,71*
Ähnlich
Siemens
3LD2830-0TK13
ab € 55,31*
Ähnlich
Siemens
3LD2030-0TK13
ab € 12,67*
Ähnlich
Siemens
3LD2030-0TK11
ab € 12,67*
Ähnlich
Siemens
3LD2130-0TK13
ab € 13,75*
Ähnlich
Siemens
3LD2230-0TK13
ab € 16,72*
Ähnlich
Siemens
3LD2530-0TK13
ab € 25,29*
Ähnlich
Siemens
3LD2030-1TL11
ab € 15,98*
Ähnlich
Siemens
3LD2030-1TL13
ab € 15,98*
Ähnlich
Siemens
3LD2130-0TK11
ab € 13,75*
Ähnlich
Siemens
3LD2730-0TK11
ab € 43,71*
Ähnlich
Siemens
3LD2230-0TK11
ab € 16,72*
Ähnlich
Siemens
3LD2530-0TK11
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG