Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter P1, 3p+N, 32A, Afb P1-32 I2-SI/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B405I13
Hersteller:  Moeller
Herst.-Nr.:  207333
EAN:  4015082073336
Sicherheitsschalter P1, 3p+N, 32A, Afb P1-32 I2-SI/N
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
690
Bemessungsbetriebsstrom AC-21:
32
Bemessungsdauerstrom lu:
32
EF003470:
Ja
Einbauart:
Verteilereinbau auf Schiene
Geeignet für Sicherheitsschalter:
Ja
Hilfskontakte, Anzahl Schließer:
0
Hilfskontakte, Anzahl Wechsler:
0
Hilfskontakte, Anzahl Öffner:
0
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
... > Installation > Trenner Lastschalter > Moeller Nocken-, Lasttrennschalter P1-3
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 49,80*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG