Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fußschalter 25A 2f Abd FD, 2,2kW, 0-L0-R, tast FDWT-GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter 25A 2f Abd FD, 2,2kW, 0-L0-R, tast FDWT-GU
Artikel-Nr.:
     262-B402C12
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     31991054
EAN/GTIN:
     4018325506615
Suchbegriffe:
Fußschalter
Fußschalter 25A 2f Abd FD, 2,2kW, 0-L0-R, tast FDWT-GU
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 217,11*
€ 235,75*
Lager 262
Frei Haus
ab € 235,43*
€ 255,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG