Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Grobhandtaster ge 1S 1Ö tast IP65 FD11T/11T-GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuß-Grobhandtaster ge 1S 1Ö tast IP65 FD11T/11T-GU
Artikel-Nr.:
     262-B402B74
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     31991015
EAN/GTIN:
     4018325500781
Suchbegriffe:
Fußschalter
Grobhandtaster
fussschalter 1ö 1s
fußschalter
Fuß-Grobhandtaster ge 1S 1Ö tast IP65 FD11T/11T-GU
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Art der Entriegelung:
ohne
Farbe der Kappe:
gelb
Lochdurchmesser:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Tastend:
ja
Weitere Suchbegriffe: elektra fußschalter, Ausschalter, Befehls- und Meldegerät, Drucktaster, Einschalter, Fuß- und Grobhandtaster, Fuß-/Grobhandtaster, Fußtaster, Handtaster, Not-Aus-Schalter, Sicherheits-Fußschalter, Umschalter, Zustimmschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,81*
€ 261,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,22*
€ 266,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 259,81*
€ 320,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,00*
€ 380,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,69*
€ 366,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,43*
€ 327,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.