Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fußschalter 25A 1f Abd FD, 1S, 1Ö, rast, IP65 FD11U-GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter 25A 1f Abd FD, 1S, 1Ö, rast, IP65
Fußschalter 25A 1f Abd FD, 1S, 1Ö, rast, IP65
Artikel-Nr.:
     262-B402B71
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     31991012
EAN/GTIN:
     4018325497869
Suchbegriffe:
Fußschalter
Typ FDAU-GU:
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 73,61*
€ 82,21*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 83,21*
€ 92,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußschalter 25A 1f Abd FD, 3p, 5,5kW, rast
Elektra
31991009
ab € 76,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG