Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais REG 250VAC 1W analogEF 1TE Impulsformer 0,1-360000SekundenStunden LEGRAND004743


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004743 Leistungsrelais Mehrfarbig
Legrand 004743 Leistungsrelais Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     262-B399B36
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004743
EAN/GTIN:
     4010957047436
Suchbegriffe:
Impulsformer
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais REG 250VAC 1W analogEF 1TE Impulsformer 0,1-360000SekundenStunden LEGRAND004743
Weitere Informationen:
1. Zeitbereich:
0.1 - 360000
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
1
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
70 mm mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 60 Hz Hz
Funktion:
Impulsformer
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
8 A A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
12 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, legrand leistungsrelais, ly relais, Zeitrelais, Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,69*
€ 83,07*
€ 5,46*
ab € 70,46*
€ 86,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 71,87*
€ 87,91*
Frei Haus
ab € 71,88*
€ 87,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,32*
€ 116,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
004740
ab € 67,84*
Ähnlich
Legrand
004741
ab € 67,69*
Ähnlich
Legrand
004742
ab € 70,57*
Ähnlich
Legrand
004745
ab € 67,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.