Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B399B35 Herst.-Nr.: 004742 EAN/GTIN: 4010957047429 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais REG 250VAC 1W analogEF 1TE Taktgeber 0,1-360000SekundenStunden LEGRAND004742 Weitere Informationen: | | 1. Zeitbereich: | 0.1 - 360000 | 1. Zeitbereich Einheit: | Sekunden/Stunden | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Umschalter: | 1 | Betätigungsart: | analog mit Einzelfunktion | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbauhöhe: | 70 mm mm | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 - 60 Hz Hz | Funktion: | Taktgeber mit Impuls beginnend | Montageart: | DIN-Schiene | Nennschaltstrom bei 250 V AC: | 8 A A | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Steuerspannung 1: | 12 - 230 V V | Steuerspannungsart 1: | AC/DC | Versorgungsspannung: | 250 - 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,47* | € 86,20* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,79* | € 88,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,85* | € 89,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,36* | € 92,53* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 102,89* | € 120,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|