Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 230VAC 16A 250V 5TT4201-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 230VAC 16A 250V
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 230VAC 16A 250V
Artikel-Nr.:
     262-B396F76
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT42010
EAN/GTIN:
     4001869312705
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 230VAC 16A 250V 5TT4201-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
90 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
teilelektronisch
Max. Glühlampenlast:
1200 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
696 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, siemens industrierelais, industrierelais, industrierelais 250v, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,22*
€ 13,96*
€ 5,46*
ab € 10,27*
€ 14,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 14,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 14,58*
€ 3,90*
ab € 11,70*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.