Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE elektr REG 2S 230VAC 16A R12-200-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako R12-200-230V Leistungsrelais Blau, Weiß 2
Eltako R12-200-230V Leistungsrelais Blau, Weiß 2
Artikel-Nr.:
     262-B393H78
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22200030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais 1TE elektr REG 2S 230VAC 16A R12-200-230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
teilelektronisch
Max. Glühlampenlast:
2300 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 14,81*
€ 19,79*
2 Tage
33
€ 6,40*
ab € 14,90*
€ 19,83*
3 Tage
14
€ 4,98*
ab € 15,04*
€ 20,12*
3 Tage
109
€ 4,95*
ab € 15,09*
€ 20,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,89*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finder
222282304000
ab € 12,12*
Ähnlich
ABB
2TAZ311000R2012
ab € 17,50*
Ähnlich
Doepke
09981009
ab € 14,86*
Ähnlich
Eltako
22110011
ab € 15,12*
Ähnlich
Eltako
22100011
ab € 10,93*
Ähnlich
Eltako
22200011
ab € 15,00*
Ähnlich
Eltako
22020030
ab € 18,74*
Ähnlich
Eltako
22110030
ab € 14,26*
Ähnlich
Eltako
22100030
ab € 10,18*
Ähnlich
Eltako
22220030
ab € 26,93*
Ähnlich
Eltako
22310030
ab € 27,33*
Ähnlich
Eltako
22400030
ab € 27,00*
Ähnlich
Eltako
22100020
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.