Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 1Ö 230VAC 16A R12-110-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B393H68
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22110030
EAN/GTIN:
     4010312200483
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 1Ö 230VAC 16A R12-110-230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
teilelektronisch
Max. Glühlampenlast:
2300 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, industrierelais 230v, din-schienen schaltnetzteil, eltako impulsrelais, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,32*
€ 19,56*
1 Tag
47
1
€ 4,99*
ab € 14,74*
€ 20,16*
1 Tag
57
1
€ 6,40*
ab € 14,88*
€ 20,18*
1 Tag
78
1
€ 5,90*
ab € 14,94*
€ 20,44*
10
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finder
222382304000
ab € 12,07*
Ähnlich
ABB
2TAZ311000R2013
ab € 17,65*
Ähnlich
Doepke
09981008
ab € 11,04*
Ähnlich
Hager
ERC218
ab € 16,43*
Ähnlich
Eltako
22110011
ab € 15,03*
Ähnlich
Eltako
22100011
ab € 10,99*
Ähnlich
Eltako
22200011
ab € 15,14*
Ähnlich
Eltako
22020030
ab € 18,88*
Ähnlich
Eltako
22100030
ab € 10,14*
Ähnlich
Eltako
22220030
ab € 26,89*
Ähnlich
Eltako
22200030
ab € 14,80*
Ähnlich
Eltako
22310030
ab € 27,39*
Ähnlich
Eltako
22400030
ab € 27,06*
Ähnlich
Eltako
22100020
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.